環境測定(自然環境/安全環境) :「ガス漏洩検知器」の検索結果
仕様スタートアップ時間50秒以下(0~+50℃)
トラスコ品番438-7015
幅(mm)57
高さ(mm)190
質量(g)348
奥行(mm)42
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
センサー寸法(mm)370
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。