絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • ナリカ(107)
  • 佐藤計量器製作所(82)
  • T&D(ティアンドデイ)(70)
  • エスコ(59)
  • アズワン(53)
  • Measurement Computing co.(52)
  • CHINO(チノー)(44)
  • セコニック(42)
  • 藤田電機製作所(36)
  • エスペックミック(29)
  • bitstrong(28)
  • A-Gas Japan(26)
  • A&D(20)
  • azbil(旧:山武)(20)
  • マザーツール(19)
  • KOKUSAI(国際チャート)(16)
  • DeltaTRAK(15)
  • アイ電子技研(14)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円(19)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

環境測定(自然環境/安全環境) :「データロガー記録計」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウドモニタリングロガー 160TH testo(テストー)クラウドモニタリングロガー 160THtesto(テストー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
testo160THは温度 繊細で高価な展示品や保管されている文書を保護します。Wi-Fiデータロガーtesto160 TH は温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-7131幅(mm)22高さ(mm)64奥行(mm)76電源(V)単4乾電池×4電源単4乾電池×4最小表示湿度(%RH):0.1温度表示最小:0.1℃インターフェース64測定温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~100無線LANIEEE802.11b/g/nおよびIEEE802.1X暗号化方式⇒WPA2
Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセット testo(テストー)Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセットtesto(テストー)
51,980税込57,178
1セット
24日以内出荷
testo Saveris2-T3に超低温対応のK熱電対プローブが1本セットされています。このプローブは、-195~+40℃までの温度帯に対応しており、液体窒素の温度管理などに適しています(精度はClass 3)。測定値はWi-Fi経由でクラウドのデータサーバ上に集約され、現場にいなくてもインターネットのブラウザからデータの確認ができます。
用途液相・気相液体窒素容器に。トラスコ品番253-6523セット内容熱電対2ch温度無線ロガー、超低温対応K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30.5奥行(mm)75センサーK熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-195~+40プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
データロガー testo(テストー)データロガーtesto(テストー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサモバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースBluetooth(モバイルアプリ)バッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
温度データロガー testo(テストー)温度データロガーtesto(テストー)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能USBタイプC ケーブル直結可能汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー)温湿度データロガー(USB) testo 174Htesto(テストー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサUSBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100
温度データロガー 174T testo(テストー)温度データロガー 174Ttesto(テストー)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能モバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースBluetooth(モバイルアプリ)バッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット testo(テストー)175T3 1000℃対応熱電対ロガーセットtesto(テストー)
49,980税込54,978
1セット
24日以内出荷
testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。-40~+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。
用途炉壁温度測定、製造工程に。トラスコ品番253-6529セット内容熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30奥行(mm)55センサー熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-40~+1000プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
マルチ環境計測器(ドラフト) testo(テストー)マルチ環境計測器(ドラフト)testo(テストー)
819,800税込901,780
1セット
21日以内出荷
1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。トラスコ品番255-4485セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース幅(mm)39奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0~5温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.1
TESTO635-1高温用温湿度セット testo(テストー)TESTO635-1高温用温湿度セットtesto(テストー)
169,800税込186,780
1組
21日以内出荷
湿度・温度を計測します。耐熱温度+140℃です。湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。見やすいバックライト付ディスプレイです。
トラスコ品番817-3456セット内容TESTO635-1、高温用温湿度プローブ0636.2161本体外形寸法(mm)220×74×46測定温度範囲(℃)-20~+125湿度測定範囲(%RH)0~+100
testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー)testo Saveris2-T2 冷蔵庫セットtesto(テストー)
75,980税込83,578
1セット
30日以内出荷
冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせあらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセスWi-Fi 経由でデータ転送測定値の自動文書化クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃動作温度(℃)ー30 ~ +50保管温度(℃)-40 ~ +70
testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー)testo Saveris2-T2 冷蔵庫セットtesto(テストー)
89,980税込98,978
1セット
40日以内出荷
冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせあらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセスWi-Fi 経由でデータ転送測定値の自動文書化クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃動作温度(℃)ー30 ~ +50保管温度(℃)-40 ~ +70
耐熱耐圧データロガー testo 191-T2 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T2testo(テストー)
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6525形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)115記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T2 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-T2testo(テストー)
529,800税込582,780
1台
20日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6541形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)115記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T1 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-T1testo(テストー)
499,800税込549,780
1台
20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6538形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)25記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T1 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T1testo(テストー)
359,800税込395,780
1台
20日以内出荷
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6537形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)25記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T4 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T4testo(テストー)
549,800税込604,780
1台
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6524形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)72電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T3 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-T3testo(テストー)
469,800税込516,780
1台
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6534形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)63電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T3 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-T3testo(テストー)
629,800税込692,780
1台
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6532形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)63電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T4 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-T4testo(テストー)
729,800税込802,780
1台
20日以内出荷
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書トラスコ品番253-6528形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)72電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
testo175用低温用バッテリ testo(テストー)testo175用低温用バッテリtesto(テストー)
729税込802
1セット
4日以内出荷
トラスコ品番820-6934セット内容低温用単4電池1本
環境測定プローブ testo 160用 照度・紫外線プローブ (S-LuxUV) testo(テストー)環境測定プローブ testo 160用 照度・紫外線プローブ (S-LuxUV)testo(テストー)
59,980税込65,978
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-5312
照度プローブ testo 160用 照度プローブ (S-Lux) testo(テストー)照度プローブ testo 160用 照度プローブ (S-Lux)testo(テストー)
41,980税込46,178
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2134
耐熱耐圧データロガー testo 191-P1 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 191-P1testo(テストー)
499,800税込549,780
1台
20日以内出荷
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定に。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6539形状円筒形幅(mm)Φ22測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar高さ(mm)83電源(V)電池測定項目絶対圧センサーピエゾ抵抗式保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-P1 testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-P1testo(テストー)
689,800税込758,780
1台
20日以内出荷
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6527形状円筒形幅(mm)Φ22測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar高さ(mm)83電源(V)電池測定項目絶対圧センサーピエゾ抵抗式保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)記録間隔1秒 ~ 24時間
温湿度プローブ testo 160用 温湿度プローブ (S-TH) testo(テストー)温湿度プローブ testo 160用 温湿度プローブ (S-TH)testo(テストー)
22,980税込25,278
1本
13日以内出荷
トラスコ品番657-2176
クラウドモニタリングロガー testo160THL testo(テストー)クラウドモニタリングロガー testo160THLtesto(テストー)
97,980税込107,778
1台ほか
3日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 THLは温度、湿度、照度、紫外線センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THL は、室内環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160IAQ testo(テストー)クラウドモニタリングロガー testo160IAQtesto(テストー)
89,980税込98,978
1台ほか
3日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160THE testo(テストー)クラウドモニタリングロガー testo160THEtesto(テストー)
51,980税込57,178
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 THEは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーで、内蔵の温湿度センサに加え、照度、紫外線用の外付けプローブを2本接続できます。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度セ ンサが内蔵されており、屋内内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
クラウドモニタリングロガー testo160E testo(テストー)クラウドモニタリングロガー testo160Etesto(テストー)
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
testo 160 Eは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 E はtesto 160 E は外付けの温湿度、照度&紫外線、照度プローブより最大2本を接続して使用します。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-4000幅(mm)22奥行(mm)76電源(V)単4乾電池×4最小表示湿度:0.1(%RH)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-10~+50関連資料(2.12MB)湿度測定範囲(%RH)0~100無線LANIEEE 802.11 b/g/nおよびIEEE 802.1X暗号化方式: WPA2
testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付testo(テストー)
85,980税込94,578
1セット
30日以内出荷
testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)115×82×31質量(g)250電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP30メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間湿度測定精度±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります]測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(常温) testo(テストー)testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(常温)testo(テストー)
40,980税込45,078
1セット
30日以内出荷
内蔵センサにより温度を自動で記録 しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス Wi-Fi 経由でデータ転送 測定値の自動文書化 クラウドでの無料オンラインストレージ
付属品testo Saveris 2-T1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)95×75×30.5質量(g)240電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 ※使用電池により寿命は異なります測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP65メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時測定精度(℃)±0.5
testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(冷蔵) testo(テストー)testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(冷蔵)testo(テストー)
40,980税込45,078
1セット
30日以内出荷
内蔵センサにより温度を自動で記録 しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス Wi-Fi 経由でデータ転送 測定値の自動文書化 クラウドでの無料オンラインストレージ
付属品testo Saveris 2-T1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)95×75×30.5質量(g)240電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 ※使用電池により寿命は異なります測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP65メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時測定精度(℃)±0.5
testo 175 H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)testo 175 H1 温度・湿度校正書類付testo(テストー)
99,980税込109,978
1セット
30日以内出荷
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー SDカードを使用した測定データ送信 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×149×27質量(g)130センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)温度測定範囲(℃)-20~+55分解能(℃)0.1保護等級IP54ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~+55保管温度(℃)-20~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数2内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
testo 175 T1 温度校正書類付(常温) testo(テストー)testo 175 T1 温度校正書類付(常温)testo(テストー)
44,980税込49,478
1セット
30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵) testo(テストー)testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵)testo(テストー)
44,980税込49,478
1セット
30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 175 T1 温度校正書類付(冷凍) testo(テストー)testo 175 T1 温度校正書類付(冷凍)testo(テストー)
44,980税込49,478
1セット
30日以内出荷
冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 160 TH クラウドモニタリングロガー testo(テストー)testo 160 TH クラウドモニタリングロガーtesto(テストー)
37,980税込41,778
1台ほか
6日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 THは繊細で高価な展示品や貴重な書物の保存環境をモニタリングします。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることが出来ます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード) testo(テストー)testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード)testo(テストー)
489,800税込538,780
1枚
22日以内出荷
testo 190用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。
セット内容testo 190 (21 CFR Part 11 対応)ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
TESTO176H2温湿度データロガ testo(テストー)TESTO176H2温湿度データロガtesto(テストー)
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
アズワン品番1-3234-06
TESTO176H1温湿度データロガ testo(テストー)TESTO176H1温湿度データロガtesto(テストー)
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
アズワン品番1-3234-05
環境測定(自然環境/安全環境)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら