環境測定(自然環境/安全環境) :「一酸化炭素計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。
アラーム値の設定可能です。
現場でのCOゼロ点調整可能です。
testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定。設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能。簡単操作。オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト。オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
バッテリーホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池
対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)0~100
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+60
インターフェイスIR/IRDAインターフェイス
動作湿度(%RH)0~95
バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
1台
¥93,980
税込¥103,378
30日以内出荷
testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定。設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能。簡単操作。オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト。オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
バッテリーホカンバッテリ:ホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池
校正CO/100ppm
対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)0~100
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+60
インターフェイスIR/IRDAインターフェイス
動作湿度(%RH)0~95
バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。