環境測定(自然環境/安全環境) :「伸縮 ロッド」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最長1.0mまで延長できる伸縮ロッドです。 ロッドにはスケールが刻印されており、空調ダクトの挿入深度を確認できます。 同梱の直角アダプタにより、天井からのダウンフロー測定も簡単に行なえます。 風速計を接続するためには、伸縮ロッドに風速プローブ接続アダプタ(05542160)が必要です。
用途天井など、高い場所の風速測定のためのロッド延長用 トラスコ品番127-2584 幅(mm)17 高さ(mm)375 質量(g)155 奥行(mm)16
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
1台ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
1台ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、有線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。
用途エアコン・換気ダクト用
1台ほか
149,800 税込164,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、無線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途エアコン・換気ダクト用
1台ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO440用 延長ロッド
475mmのロッドが2本セットされており、風速プローブの伸縮ロッドと組み合わせて最大2mまでプローブ全体を延長可能です。 高い天井からのダウンフローを測定する際に使用します。
用途風速プローブヘッドまたは伸縮ロッド用 トラスコ品番127-2572 幅(mm)16 高さ(mm)475 質量(g)80 奥行(mm)16
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

風速プローブ接続アダプタは、有線/無線ハンドルに風速プローブヘッドまたは伸縮ロッドを接続するために必要なアクセサリです。
用途風速プローブヘッドを無線または有線ハンドルに接続する際に トラスコ品番127-2598 幅(mm)30 高さ(mm)110 質量(g)100 奥行(mm)30
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷

風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 長さ(mm)プローブシャフト:300 寸法(mm)37×490×36 質量(g)115 精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲) 先端径(mm)プローブシャフト:12 温度測定範囲(℃)-20~+50 分解能(℃)0.1 バッテリー単4電池×2 ディスプレイLCD 測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 直径(mm)プローブシャフト:16 バッテリー寿命約20時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.01
1セット
41,980 税込46,178
30日以内出荷

風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 長さ(mm)プローブシャフト:300 寸法(mm)37×490×36 質量(g)115 精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲) 先端径(mm)プローブシャフト:12 温度測定範囲(℃)-20~+50 分解能(℃)0.1 バッテリー単4電池×2 ディスプレイLCD 測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 直径(mm)プローブシャフト:16 バッテリー寿命約20時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.01
1セット
55,980 税込61,578
30日以内出荷

大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
1セット
519,800 税込571,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)