環境測定(自然環境/安全環境) :「換気センサー」の検索結果
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。
大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。
大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)43×154×21
質量(g)117.8
精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)
温度測定範囲(℃)-20~+60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
測定速度(m/s)0.4~30
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
径(mm)ベーン:30
バッテリー寿命130時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.1
適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。