環境測定(自然環境/安全環境) :「温度計 校正」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO925 温度計
RoHS
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。 このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。 また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。 測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。 折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF 測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能 ジョイント部分は頑丈な金属製
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo 108-2は食品の製造現場や保管倉庫などで食品の温度を素早く確実に測定できる防水型温度計です。testo 108に比べてプローブが外れにくい構造になっており、水場での継続的な使用にも適しています。
1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
1セット
80,980 税込89,078
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-2762-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7227-01-20 校正証明書一般校正
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷

testo104は流水ですすぎ洗いができます。
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃2ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番2-3537-02-20 校正証明書一般校正
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)。レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)。食品の中心温度を計測。(接触式計測)
1個ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo(テストー)T字型中心温度計
測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。 防滴、防塵構造(IP65)です。
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
33,980 税込37,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400 放射率0.2~1.0 校正証明書一般校正
1台
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 805は表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。 外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
寸法(mm)63×166×193 質量(g)514 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 分解能0.1℃ メモリー容量200測定値データ スポット比測定視野:50:1 計測頻度0.5秒 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)testo922 温度計
RoHS
testo 922 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。2 チャンネル入力に対応しており、2 点の温度差を表示することができます。
1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)110 基準温度計セット
RoHS
testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275) トラスコ品番525-2808 幅(mm)450 高さ(mm)68 奥行(mm)60 温度表示最小:0.001℃ 測定温度範囲(℃)-80~+300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo 105 冷凍食品用セットは先端がスクリュー式になった温度プローブが付属したグリップタイプの温度計です。握りやすいグリップ式のハンドルにより冷凍品の中心温度を正確に測定します。
1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒 ※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書 アズワン品番2-2762-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合。【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能。しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム。【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7227-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

測定する対象物によって3種類のセンサーを手軽に交換できます。防滴・防塵構造(IP65)です。
仕様分解能:0.1℃●精度:-50~-20.1℃/±1℃、100.1~275℃/±1℃、-20~100℃/±0.5℃●応答時間:15秒(t 99)●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●サイズ:145×38×195mm●重量:139g●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~275 アズワン品番2-6304-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷

NTCサーミスタセンサを内蔵、さらにケーブルタイプの外付けサーミスタセンサを接続可能 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
測定範囲(℃)-40~+300 トラスコ品番817-3458 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 温度計の種類熱電対温度計
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-30~600 アズワン品番2-9960-01-20 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷

1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番61-0103-30-20 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に液体等の温度測定に最適です。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 液体、ペースト、半固体媒体の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途液体の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-30~220 アズワン品番2-3537-01-20 校正証明書一般校正
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷

仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃ 2ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番2-3537-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

testo(テストー)TESTO915i-2 表面温度計
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲は -50~+350℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適です。堅牢で高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適
1台ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-30~220 アズワン品番2-3537-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
23,480 税込25,828
9日以内出荷

testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。
1セット
20,980 税込23,078
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時に3本(熱電対×2本・Pt100×1本)の温度センサを接続することが可能です。最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、約10,000分のデータをの管理・解析できます。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
仕様分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●仕様:本体●※本体にはセンサーは付属していません。●校正ポイントは、本体、K熱電対センサー(-200~+1370℃)の最低、最高温度の2ポイントです。(Ptセンサー、T熱、J熱、S熱センサーの本体校正はございません。) 測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760 アズワン品番61-0104-17-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
測定範囲(℃)-30~400 放射率0.2~1.0 校正証明書一般校正(英語)
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)