ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
Φ40mmのベーンセンサ内蔵。
ビューホート風力階級での表示も可能。
温湿度の計測も可能。
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。
長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定。設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能。簡単操作。オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト。オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
バッテリーホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池
対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)0~100
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+60
インターフェイスIR/IRDAインターフェイス
動作湿度(%RH)0~95
バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
1台
¥93,980
税込¥103,378
30日以内出荷
testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定。設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能。簡単操作。オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト。オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
バッテリーホカンバッテリ:ホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池
校正CO/100ppm
対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)0~100
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+60
インターフェイスIR/IRDAインターフェイス
動作湿度(%RH)0~95
バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。