TESTO400 風速計コンボセットtesto(テストー)4日以内出荷から40日以内出荷
大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
TESTO440用 直角アダプタtesto(テストー)8日以内出荷
天井からのダウンフローを測定する際に、100mmベーン式風速プローブヘッドとロッドの間に取付けて使用します。
角度を90°変更できるので天井の排気口の風速測定時に最適です。
用途風速センサの向きを90°変更、ダウンフロー測定用トラスコ品番127-2601幅(mm)65高さ(mm)65質量(g)25奥行(mm)15
TESTO440DP 風速計コンボセットtesto(テストー)翌々日出荷から40日以内出荷
差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。
風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
温度データロガROTRONIC税込¥80,278¥72,980
湿度計ROTRONIC税込¥109,978¥99,980
湿度プローブROTRONIC税込¥94,578¥85,980
湿度プローブROTRONIC税込¥197,780~¥179,800~
温湿度計佐藤計量器製作所税込¥12,078~¥10,980~