環境測定(自然環境/安全環境) :「風量測定」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
1本ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。 スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。 差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。 軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
用途クリーンルームの風量測定、天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に、ビルや公衆施設の換気風量 外形寸法(mm)199×62×40 電圧(V)(AC/DC)6~600±(1.5%rdg+3digit) 抵抗(kΩ)30~100 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)100K 直流電圧(V)600 バッテリー単四電池×2 交流電流(A)200±(3%rdg+3digit) 導通テスト30Ω以下
1台
379,800 税込417,780
16日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷

ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO417 ベーン式風速計
RoHS
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 測定データはエクセルでメール送信も簡単。
1本ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO440 風速計セット
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
1式ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット1
RoHS
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
93,980 税込103,378
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO416 ベーン式風速計
RoHS
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
1台ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。 スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
1台ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット2
RoHS
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。 気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。
用途換気空調、室内空気品質測定用
1台ほか
109,800 税込120,780
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo(テストー)風量ファンネル
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷

testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
用途エアコン。換気ダクト用。
1台ほか
99,980 税込109,978
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。 風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途換気空調・室内空気品質測定用
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
1台ほか
179,800 税込197,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h 質量(g)554 外形寸法(mm)370×190×210
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s 質量(g)268 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s) 分解能0.1 ℃、0.01 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70 プローブ長(mm)180 保管温度(℃)-20 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:7.5 バッテリー寿命35H
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷

熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
1台ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高感度100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、微風速域(0.1~15m/s)の風速、風量、温度を±(0.1m/s+計測値の1.5%)の高精度で測定します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途クリーンルームにおける層流計測に
1台ほか
149,800 税込164,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
1台ほか
92,980 税込102,278
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
1台ほか
85,980 税込94,578
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
1台ほか
139,800 税込153,780
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
52,980 税込58,278
11日以内出荷

100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、風速、風量、温度測定に対応します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
用途排気口・ベンチレーション・格子枠付換気口・回転式ファン用
1台ほか
62,980 税込69,278
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷

温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s 測定範囲0~+20
1本
89,980 税込98,978
30日以内出荷

クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。
用途クリーンルームに。 トラスコ品番255-4482 セット内容testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 分解能0.1hPa 温度測定範囲(℃)-20~+70 風速測定範囲(m/s)0~50 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20~+70 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(m/s)0.01 分解能(%RH)0.01
1セット
479,800 税込527,780
21日以内出荷

testo400に無線の100mmベーン式プローブ、フローストレーナー、風量ファンネル(角型・丸型各1)がセットになっています。換気扇やベンチレーターの風速をファンネルを用いることで効率的に測定できます。さらにフローストレーナにより、ファンネルに取り込まれる際の乱流を低減します。
用途換気扇、換気口の換気に。 トラスコ品番255-4479 セット内容testo 400本体、無線100mmベーン式風速プローブ、風量ファンネルセット、フローストレーナー 幅(mm)39 測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-20~70 風速測定範囲(m/s)0.3~35 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20~70 分解能(m/s)0.01
1式
359,800 税込395,780
21日以内出荷

フード付き風量計 testo 420 装着用の交換フード (1200 × 1200 mm) フード内部にストレートナーがついており、風向を一定にすることで風量を正確に測定します。 ラージサイズで、クリーンルームやラボなどの幅広いニーズに対応します。
1個
63,980 税込70,378
26日以内出荷

風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。 小型で携帯性に優れています。 屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 長さ(mm)プローブシャフト:400 寸法(mm)30×200×41 質量(g)119.6 精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲) 温度測定範囲(℃)-20~+60 分解能(℃)0.1 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 測定速度(m/s)0~30 動作温度(℃)-20~+50 保管温度(℃)-20~+60 バッテリー寿命15時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.01 適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
39,980 税込43,978
30日以内出荷

testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲0.6 ~ 40 m/s 質量(g)323 ケーブル長(m)1.5 精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% ) 分解能0.1 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70 プローブ長(mm)329 保管温度(℃)-10 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:16 バッテリー寿命60H
1セット
97,980 税込107,778
30日以内出荷

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s 質量(g)268 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s) 分解能0.1 ℃、0.01 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70 プローブ長(mm)180 保管温度(℃)-20 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:7.5 バッテリー寿命35H
1セット
95,980 税込105,578
30日以内出荷

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s 質量(g)268 ケーブル長(m)1.5 精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s) 分解能0.1 ℃、0.01 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70 プローブ長(mm)180 保管温度(℃)-20 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:7.5 バッテリー寿命35H
1セット
81,980 税込90,178
30日以内出荷

温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s 測定範囲0~+20
1セット
99,980 税込109,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)