環境測定(自然環境/安全環境) :「エアーリーク」の検索結果
関連キーワード
リークディテクターLD500は、圧縮空気や蒸気、ガス等のリークにより発生する超音波を測定する装置です。
ヘッドホンとディスプレイにより圧縮空気の漏れを正確に特定し、漏れ箇所を備考付きの画像として保存することが可能です。
圧縮空気の漏れを修理することでエネルギーコストを削減し、収益性と持続可能性を向上させることができます。
仕様●測定方式:超音波検知式●動作周波数:40kHz(±2kHz)●レーザー:波長630~660nm、出力1 mW未満(レーザークラス2)●感度:0.1L/min(at 6bar、距離5m)●動作時間:連続9時間以上(4時間充電時)●電源:内蔵充電式リチウムイオン電池●充電:ACアダプタ(同梱)●充電時間:最大4時間●使用温度範囲:0~50℃●保存温度範囲:-20~50℃●インターフェース:USB●データ容量:16GB SDカード●ディスプレイ:3.5インチタッチスクリーン●寸法:263×96×280mm(トランペット含む)●重量:540g
アズワン品番67-9249-99
1個
¥729,800
税込¥802,780
48日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。