壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付SNDWAY予約販売
PCソフト付データロガー機能付壁掛け騒音
本体メモリ1年分を記録可能
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●測定範囲30~130dB 精度±1.5dB●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●周波数範囲31.5Hz~8.5KHz●壁掛け穴4つ●電源DC5V/1A 給電方式 MicroUSB給電●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●本体材質:硬質ABS●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●重量:453g●付属品:本体、MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語●メーカ保証3か月アズワン品番68-4065-77
データロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付SNDWAY13日以内出荷
PCソフト付データロガー騒音計
本体メモリ61200件を記録可能
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●測定範囲 :30-130dB(A特性) 35-130dB(C特性)●精度:±1.5dB 基準94デシベルは、@1kHz時●時間表示●データロガー機能付きです。61200のメモリを記録可能な騒音レベルと測定日時を自動記録します。記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。●ご注意:防塵耐衝撃ボディにつきまして、製造メーカーの説明です。●分解能:0.1dB●動態特性:FASTモード/SLOWモード●サンプルレート: 2回/sec●表示:3.5桁LCD●バックライト付●アラーム機能●オートパワーオフ、解除可能です。固定機能(HOLD)、最大値、最小値測定●6mmチエレクトレットコンデンサーマイクロホン内蔵●周波数範囲31.5Hz~8.5KHz●AC出力:騒音のアナログ信号出力●出力インピーダンス約600Ω●DC出力:騒音デジタル信号出力。●出力インピーダンス約100Ω●AC/DC出力についての操作説明等はサポートいたしておりません。●電源:単4電池3本(テスト用)、USBケーブル、CD付属●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:208×65×26mm●重量:約208g●防風スクリーン付●メーカ保証1ヶ月、物理的な故障のみ、基準調整等は除外。アズワン品番68-4065-76
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998