環境測定(自然環境/安全環境) :「粉塵計」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
労働者の粉塵暴露監視 指定した、ばく露レベルで電子音とLEDの点滅及びバイブレーションでアラームを発します。 小型かつ軽量のため自由に作業を行うことができます ウェアラブルで使いやすく、コスト効率に優れたデバイスであり、安全管理の方法を変えることができるリアルタイムの粉塵モニターです
仕様●サイズ:H112×W64×D25mm●微粒子:PM1,PM2.5,PM4.25,PM10●検知範囲:0~150mg/m3●密度範囲:0.8~8.0g/mL●メモリー数:1GB(10秒間隔で6ケ月)●ロギング間隔:10秒から60秒に1回(自在選択)●微粒子精度:±10%●使用電源:充電式8.2Whリチウム電池●電池寿命:16時間(フル充電)●重量:約205g アズワン品番68-4132-07
1台
329,800 税込362,780
42日以内出荷

おすすめ人気ランキング