環境測定(自然環境/安全環境) :「e5c omron」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、SSR と 2 つの補助出力の駆動用の単一の制御電圧この高分解能、高速、高入力精度コントローラの幅は 48 mm、高さは 48 mm ( 1/16 DIN )デバイスです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点PV / SV ステータス表示機能は、温度コントローラ(自動 / 手動、運転 / 停止、及びアラーム
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CN●パネル奥行き:78mm
アズワン品番65-7337-48
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、リレーと電圧のデュアル出力を備えています。ロジック動作と予防メンテナンス機能により、高分解能、高速、高入力精度を実現します。このコントローラには 24 V ac/dc の供給電圧が必要です。特長と利点動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 60 ミリ秒の高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt 入力は PV の ±
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CN●パネル奥行き:78mm
アズワン品番65-7358-57
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mm
アズワン品番65-7298-82
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、12 V dc、21 mA の電圧出力と、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームセンサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。24 V ac/dc の動作電源を備えています。特長
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mm
アズワン品番65-7298-22
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
E5CDデジタル温度コントローラ。E5CDシリーズデジタルPID温度コントローラは、状態変化の検出により制御を最適化し、さまざまな用途において生産性と品質を両立させます。特長と利点。48 x 48 mm 4桁、デュアルディスプレイPV / SV 包装機械に特化した機能 水冷式押出機に特化した機能 表示データ(電源オン時間、周囲温度、出力オン / オフカウント) 引
仕様●出力タイプ:PNP, SSR●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●入力数:2●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-10 → +55℃●コントロールタイプ:温度制御●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:11セグメントデジタルディスプレイ●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●入力方式:アナログ, 温度●実装タイプ:ネジ
アズワン品番65-7295-19
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
CE。E5CC デジタル温度調節器。オムロンの E5CC シリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアム PID ベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流・電圧入力など、多彩なセンサー入力に対応します。E5CCシリーズ温度調節器では、プログラムと用途の要件に正確に適合するように、さまざまな構成が用意され、信頼
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。