環境測定(自然環境/安全環境) :「ガラス棒状温度計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 150
ガラス管棒状温度計15cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)190×20 本体質量(g)29
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 300
ガラス管棒状温度計30cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)345×20 本体質量(g)44
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

エンペックス気象計棒状温度計(30cm) 0~200℃
0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6 本体質量(g)22 温度測定範囲(℃)0~200
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

エンペックス気象計棒状温度計 (15cm)0~100℃
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6 本体質量(g)10 温度測定範囲(℃)0~100
1本
729 税込802
当日出荷

エンペックス気象計棒状温度計(30cm) -20~105℃
-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6 本体質量(g)22 温度測定範囲(℃)-20~105
1本
589 税込648
当日出荷