環境測定(自然環境/安全環境) :「ペン型温湿度計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。
ソーラー電池とボタン電池併用。
離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)
材質ABS樹脂
電源ソーラー、LR-44型電池×1個
本体寸法(mm)42×104×14
精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃
サンプリング10秒
リード線(m)1(外部センサ)
電池寿命(ソーラー)約3~5年
使用場所水槽・冷蔵庫
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類隔測温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。