大型液晶で見やすくわかりやすいです
時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替)
目覚ましアラーム/時報機能付き
最高・最低温度・湿度メモリー表示機能
安心の国内検品済
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1
材質ABS樹脂、PC樹脂
質量(g)約130(箱含む)
本体寸法(mm)約103×96×20
温度測定精度±1℃以内(0~50℃)
湿度測定精度±5%RH以内(45~75%常温にて)
アズワン品番64-3279-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
新しいライフスタイルにマッチした
シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)約530(箱含む)
電源不要
本体寸法(mm)約122×292×38
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122
設置方法置き掛け兼用
設置方式置・掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂・ガラス
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鮮やかでカラフルな液晶表示の電波時計付きデジタル温湿度計。
表示文字色が自動で変わるグラデーションモードやお好きな色で止められる固定モード機能付き。
遠くからでも見やすい視認性でご年配の方や広めのお部屋にも最適です。
就寝時等暗がりで明るさを抑えられる明るさ6段階切替機能付き。
時刻、日付合わせ不要で、正確な時刻、日付を表示する電波時計付き。
鮮やかな液晶表示で、暗がりや夕方時、寝室にも最適です。
付属品取扱説明書、ACアダプター
材質ABS樹脂、ガラス
電源ACアダプター(付)、バックアップ用単3電池×2(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×235×49
本体質量(g)約510g(アダプタ含)
温度精度±1.5℃(0~45℃)
保証期間1年
表示単位1分/0.1℃/1%
測定温度範囲(℃)-9~60
時計機能アラーム/スヌーズ機能付き
設置場所卓上
湿度精度±6%RH(25℃60%RH)
明るさ6段階切替
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.97MB)
湿度測定範囲(%RH)20~90
時刻電波受信、手動時平均月差±30秒
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。