電源不要
湿度測定範囲(%)20~90
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
冬のヒートショック対策:意識を失くしてしまい死亡事故にもつながるヒートショックの注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。夏の熱中症対策:室内での熱中症注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。壁掛け、置き、と設置場所を選ばず設置できます。
付属品取扱説明書
材質(本体)PS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【本体】約120×27
本体質量(g)約90
精度温度計/±1℃(0~40℃)、湿度計/±5%RH(35~75%RH常温)
設置方法置掛兼用
アズワン品番64-3279-86
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。