環境測定(自然環境/安全環境) :「記録計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。
仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-30~100
アズワン品番2-2740-31-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
耐結露性にすぐれた電子湿度センサを搭載しています。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示します。最大8000点のログデータを保存でき、ソフトをダウンロードすることでデータ管理ができます。学校、工場、倉庫、研究室はもとより、コンピュータールーム、オフィスや園芸などあらゆる環境下での計測、温湿度管理に使用できます。コード長1.5mのセンサ部は、手元で数値を確認しながら、離れた場所の計測が可能です。
仕様サイズ(mm):68×19×120●重さ(g):430●測定範囲:湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:1%RH●測定保証精度●▼温度:±0.3℃(-30~90℃)±0.4℃(左記以外)●▼湿度:±2.0%RH(0~90%RH25℃)●サンプリング:可変(1回/1秒~120分選択)●機能:最高/最低温度/湿度・年月日・時間表示(24時間制)●記録点数:8,000点(1秒・5秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・15分・30分・60分・120分)●一時記録再生・過去24時間自動記録再生●電源:CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)またはUSB●インターフェース:USB(Mini-B)●データ管理:エンペックス気象計(株)ホームページよりダウンロード●パソコンソフトウェア:ウェザーコムマネージャー(Windows)●▼モニタリング、ログ[記録]データ表示・保存[CSV形式ファイルに出力]用ダウンロードサイト●▼http://www.empex.co.jp/pokenavi-otheres.html●サイズ●▼本体:約68×19×120mm●▼プローブ:Φ22×130mm●▼ケーブル長:1.5m●付属品:簡易取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、温湿度計検査成績書●製造:日本●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-30~100
アズワン品番2-2740-31-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。