アズワン品番1-6778-01
質量(kg)約2.7
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)260×220×80
プローブ50×148×35(mm)
温度測定範囲(℃)-20~80
電源コード(m)2
外部出力0~5V
露点温度範囲(℃)-60~40
湿度測定範囲0.1~99.9%RH
センサケーブル長さ(m)1.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。