特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の漏れ検出、真空漏れの識別、ファスナーの緩みチェック、シールの完全性検証を可能にします。これらはすべて接触やダウンタイムなしで行えます。 異常な音源をリアルタイムで瞬時に可視化し、メンテナンス効率を高め、コストのかかる故障を防ぎます。音響イメージフォーカス。周囲の領域をマスクし、焦点を合わせた領域の音響画像のみに焦点を合わせます。オンデバイス分析。このデバイスは、音響画像を直接分析することができます。グレースケールの背景。デジタルカメラの画像をグレースケールで表示する。【お気に入り機能】。お気に入りボタンをクリックして、お気に入りの状態をアコースティック イメージとホログラフィック アコースティック ビデオに保存し、ギャラリーのプレビュー画面で強調表示し、後でお気に入りの状態でフィルター処理します
仕様デジカメ:13メガピクセル、産業用デジタルカメラ 付属品音響撮像カメラ本体、充電式リチウム電池、電源アダプター、USB Type-C to USBケーブル、32G TFカード、リストストラップ、書類袋(パッキングリスト、クイックスタートガイド)、外箱 寸法(mm)243×95×150 質量(g)770 周波数(kHz)サウンドサンプリングレート:200 チャンネル数マイクチャンネル:64個のMEMSデジタルマイク バッテリー3.6V、5000mAh充電式リチウム電池、現場交換可能、実際の使用時間は、環境や使用条件によって異なります 周波数範囲2~100kHz 視野音響画像:(FOV)66°×52° モード画像:シングルソースモード、マルチソースモード、ホログラムモード 言語表示サポートされている言語:英語、繁体字中国語、スペイン語、韓国語、ドイツ語、ポルトガル語、イタリア語、フランス語、タイ語 RoHS指令(10物質対応)対応 画面仕様表示:3.5インチ、640×480ピクセル、IPS LCDタッチディスプレイ、ゴリラガラス防爆カバー付き 動作距離(m)0.3~200(1~626フィート) 検出モード漏れモード:デバイスに漏れレベルを表示する ストレージカード:TFカード、ホットスワップ可能、最大サポート1TB リフレッシュレート(Hz)音響:25 対応ソフトウェア解析ソフトウェア:AnalyzIR プロフェッショナル音響解析ソフトウェア
1セット
229,800 税込252,780
31日以内出荷