環境測定(自然環境/安全環境) :「自記温湿度計」の検索結果
円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。
カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。
温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。
用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。
カバー色アイスホワイト
形状壁掛形自記式
質量(g)650
電源単3乾電池×1本付き(1年間連続)
精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)
温度測定範囲(℃)-10~+40
温度センサーバイメタル
湿度センサーナイロンフィルム
相対湿度0~100%RH
記録紙円形
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×60
湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)
記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
外径(mm)165
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。