汚泥濃度と汚泥界面(水深)を同時に測定できます。用途別の測定モードから選択できます。外部光の影響を受けない高感度検出器です。
付属品検出器(ケーブル6m付き)、検出器衝撃吸収用緩衝ゴム(上下各1個)、洗浄ブラシ、携行ケース
寸法(mm)本体/70×36×170、検出器/Φ40×214
測定範囲MLSS/0~20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)、水深/0~5m
質量(g)本体/290(電池含む)、検出器/約550
電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
測定方式MLSS/近赤外パレス透過光式、水深/半導体圧力センサー
再現性±3%以内/FS(一定条件)
分解能MLSS/10mg/L(0~10000mg/L間)・100mg/L(10000~30000mg/L間)、水深/0.01m
防塵防水性能IP67準拠
アズワン品番61-3376-04
1個
¥269,800
税込¥296,780
12日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。