1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計 汚泥濃度計
汚泥濃度と汚泥界面(水深)を同時に測定できます。用途別の測定モードから選択できます。外部光の影響を受けない高感度検出器です。
付属品検出器(ケーブル6m付き)、検出器衝撃吸収用緩衝ゴム(上下各1個)、洗浄ブラシ、携行ケース 寸法(mm)本体/70×36×170、検出器/Φ40×214 測定範囲MLSS/0~20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)、水深/0~5m 質量(g)本体/290(電池含む)、検出器/約550 電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属) 測定方式MLSS/近赤外パレス透過光式、水深/半導体圧力センサー 再現性±3%以内/FS(一定条件) 分解能MLSS/10mg/L(0~10000mg/L間)・100mg/L(10000~30000mg/L間)、水深/0.01m 防塵防水性能IP67準拠 アズワン品番61-3376-04
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷