環境測定(自然環境/安全環境) :「溶存酸素測定器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
優れた耐候性の高性能センサー。DO(溶存酸素)、飽和率、水温の3項目測定。塩分補正機能付で、淡水/海水の切換が可能です。表示桁数を小数点以下2桁から1桁に変更可能です。
セット内容計器本体(乾電池付)、DOプローブ(OXP-3V-3)、ケーブル3m付、DOセンサー(OX-V3)、取扱説明書、保証書
材質本体/ABS樹脂
測定範囲DO 0.00~20.00mg/L、飽和率/0~200%、水温/0~50.0℃
質量(g)本体/約290
分解能DO/0.01mg/L、飽和率/1%、水温/0.1℃
電源電圧(V)DC4.5(単4アルカリ乾電池 LR03×3)
温度補償自動温度補償付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/70×40×173
寸法(Φ×mm)DOプローブ/30×169
校正空気自動校正(ワンタッチ)
繰返し性DO:±0.2 mg/L以内(等価入力に対して)、水温/±0.5℃以内(等価入力に対して)
検知原理隔膜式ガルバニ電池法
アズワン品番68-5159-13
メモリー機能最大30件
1台
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。