環境測定(自然環境/安全環境) :「電線 高圧用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様対応電力量計: 取引用電子式電力量計高圧受電(6.6 kV)、 50,000 pulse/kWh、CT方式タイプ
付属品電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ
電源3.6V データロガー本体より供給
ケーブル長(m)2.0(ケーブル延長 3.0mまで可)
対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-P生産終了機種:RTR-505-P
動作環境温度: -10~50℃湿度: 10~90%RH 結露しないこと
アズワン品番61-8494-15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。