絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • testo(テストー)(40)
  • bitstrong(36)
  • マザーツール(34)
  • アズワン(24)
  • 理研計器(24)
  • 佐藤計量器製作所(17)
  • リオン(15)
  • イチネンTASCO(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
  • エスコ(10)
  • シンワ測定(10)
  • HIKMICRO(9)
  • カノマックス(KANOMAX)(8)
  • ガステック(7)
  • ケニス(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • SRIC(スリック)(6)
校正証明書
  • 付き(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

環境測定(自然環境/安全環境) :「USB 電池」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
温度記録計 おんどとり 有線 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)温度記録計 おんどとり 有線 特急校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様チャンネル数:温度2ch●測定範囲温度(℃):-40~+110(平均±0.3)●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2本(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本アズワン品番6-9183-34-23校正証明書特急校正
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)温度湿度データロガー 有線LANタイプ 特急校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度)アズワン品番62-5001-30-23校正証明書特急校正
温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本アズワン品番61-8493-80-23校正証明書特急校正
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C)アズワン品番1-9822-01-20校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズ T&D(ティアンドデイ)ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズT&D(ティアンドデイ)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズ T&D(ティアンドデイ)ワイヤレスデータロガー 温度1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-502シリーズT&D(ティアンドデイ)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
ワイヤレスデータロガー 温度1ch 内蔵 おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-501シリーズ T&D(ティアンドデイ)ワイヤレスデータロガー 温度1ch 内蔵 おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-501シリーズT&D(ティアンドデイ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
モバイルベースステーション T&D(ティアンドデイ)モバイルベースステーションT&D(ティアンドデイ)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500Cアンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークベースステーション T&D(ティアンドデイ)ネットワークベースステーションT&D(ティアンドデイ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
温度・湿度:各1ch(高精度)
仕様校正証明付き付属品温湿度センサ (SHA-3151) x 1, 単3アルカリ電池 (LR6), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH (-20℃~70℃)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58本体質量(g)55精度±0.3℃±2.5%RH表示測定値、電池寿命警告、その他通信方法有線LAN・USB動作環境温度-10~60℃湿度90%RH以下 結露しないこと記憶容量8000×2警報方式【確認方法】Eメール、ブラウザ電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-30-20記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分校正証明書一般校正
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応 T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応T&D(ティアンドデイ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)55精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)表示測定値、電池残量、その他温度測定範囲(℃)-199~1760通信方法有線LAN、USB動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-28RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通り 1秒~60分
おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ)おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズT&D(ティアンドデイ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式種別CO2・温度・湿度データロガー 子機測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り 1秒~60分
CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ T&D(ティアンドデイ)CO2温湿度データロガー TR-76UiシリーズT&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式種別CO2濃度・温度・湿度データロガー測定範囲CO2:0~9999ppm電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池残量、その他温度測定範囲(℃)0~55測定対象CO2、温湿度湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch警報出力外部接点出力アズワン品番61-8493-83RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)商品タイプレンタル品はこちら
T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計T&D(ティアンドデイ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760本体質量(g)140精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)分解能0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと)アズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.WirelessT&D(ティアンドデイ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約68電源単3アルカリx1測定項目温度 湿度 照度 紫外線本体質量(g)約45精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000×4ch動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18アズワン品番62-5001-33記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分
おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.WirelessT&D(ティアンドデイ)
67,980税込74,778
1個
当日出荷
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約220電源単3アルカリx4、ACアダプタ測定項目温度・湿度・CO2(高精度)本体質量(g)約125g精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000データ×3ch動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約2日間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46アズワン品番62-5001-34記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)おんどとり USBT&D(ティアンドデイ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約214電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)測定項目CO2、温度、湿度本体質量(g)約120表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信メモリー8000データ×3ch動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約2日間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46アズワン品番62-5001-32記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)おんどとり USBT&D(ティアンドデイ)
40,980税込45,078
1個
当日出荷
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源単3アルカリ×1測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)本体質量(g)約40表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信メモリー8000データ×4ch動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
おんどとり ワイヤレスデータロガー T&D(ティアンドデイ)おんどとり ワイヤレスデータロガーT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx1精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他測定対象紫外線、照度、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-3529-01RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分
紫外線・照度・温湿度データロガー T&D(ティアンドデイ)紫外線・照度・温湿度データロガーT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式種別TR-74Ui測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx1精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)通信方法USB通信、シリアル通信、赤外線通信動作環境温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-1879-01警報の表示測定値、電池寿命警告、その他記録モードエンドレス/ワンタイムデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2校正証明書温度/湿度のみ対応
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲)T&D(ティアンドデイ)
37,980税込41,778
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり)T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
データロガー(おんどとり・大気測定タイプ) T&D(ティアンドデイ)データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)T&D(ティアンドデイ)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
アズワン品番1-9822-01付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)電源単3アルカリ電池 (LR6)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~95RHインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約10ヶ月液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
環境測定(自然環境/安全環境)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら