絞り込み
ブランド
  • VAISALA(ヴァイサラ)
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(540)
  • ガステック(440)
  • 佐藤計量器製作所(410)
  • testo(テストー)(399)
  • CHINO(チノー)(244)
  • 新コスモス電機(209)
  • アズワン(178)
  • エンペックス気象計(156)
  • リオン(153)
  • bitstrong(145)
  • マザーツール(135)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(106)
  • 理研計器(100)
  • シンワ測定(97)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル VAISALA(ヴァイサラ)ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセルVAISALA(ヴァイサラ)
33,980税込37,378
1個
24日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジアズワン品番65-5722-85
ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセル VAISALA(ヴァイサラ)ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用サンプリングセルVAISALA(ヴァイサラ)
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できるサンプリングセルです。
仕様●センサプローブ接続部:G1/2"メネジアズワン品番65-5722-84
デジタル温湿度計 VAISALA(ヴァイサラ)デジタル温湿度計VAISALA(ヴァイサラ)
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:0~100%RH電源単3電池×2(付属)精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト
ハンディタイプ指示計 VAISALA(ヴァイサラ)ハンディタイプ指示計VAISALA(ヴァイサラ)
259,800税込285,780
1台
24日以内出荷
Indigoシリーズプローブと接続して使用できるハンディ指示計となります。(単体ではご使用頂けません。) プローブを2本同時接続可能 視認性の高いカラー液晶ディスプレイ 約550万データのロギング機能 充電式バッテリ内蔵(市販のUSB-C充電器で充電【45W以上推奨】 ヴァイサラIndigo互換プローブ及び変換器の柔軟な操作 10か国語で表示できる直感的なユーザーインターフェース 充電式バッテリ 耐久性に優れた設計と現代的な外観 記録されたデータはヴァイサラInsightソフトウェアでPCに転送可能
仕様●【動作環境】●動作温度範囲:-20~+50℃●保管温度範囲:-20~+60℃●動作および保管湿度範囲:20~85%RH(Ta≦+40℃の場合)●充電温度:0~+45℃※1●湿気ある場所での使用:不可●動作環境;屋内使用●汚染度:3●最高動作高度:2000m●※1バッテリは0℃未満の温度では充電されません。●【一般仕様】●重量:385g●サイズ:全長213×幅58×厚み27mm●材質:本体・リアピース/アルミニウム、背面カバー/TPE、PC、ディスプレイ/強化ガラスアズワン品番68-1074-17
GMP251-Indigo80接続ケーブル 1.5m VAISALA(ヴァイサラ)GMP251-Indigo80接続ケーブル 1.5mVAISALA(ヴァイサラ)
17,980税込19,778
1本
24日以内出荷
Indigo指示計とIndigoシリーズプローブ接続用のケーブルです。
仕様●長さ:約1.5mアズワン品番68-1074-22
ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用圧力露点計測用サンプリングセル VAISALA(ヴァイサラ)ハンディ露点計 露点プローブ DMP74シリーズ用圧力露点計測用サンプリングセルVAISALA(ヴァイサラ)
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷
DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できる圧力露点計測用サンプリングセルです。圧縮空気配管の末端等に接続し、リークネジからガスをわずかにリークさせながら圧力露点を計測できるオプションです。
仕様●センサ接続部:G1/2"メネジ●プロセス側接続部:G3/8メネジアズワン品番65-5722-83
ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用指示計MI70用キャリングケース ソフトケース VAISALA(ヴァイサラ)ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用指示計MI70用キャリングケース ソフトケースVAISALA(ヴァイサラ)
18,980税込20,878
1個
24日以内出荷
ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
仕様●寸法:約L450×W190×D60mmアズワン品番65-5722-86
交換用フィルター VAISALA(ヴァイサラ)交換用フィルターVAISALA(ヴァイサラ)
8,998税込9,898
1個
24日以内出荷
コンパクトなハンディタイプで、7つの計測項目(湿度、温度、絶対湿度、露点、エンタルピー、湿球温度、混合比)を測定可能です。大きなグラフ表示画面を搭載しています。
アズワン品番2-2027-11
湿度温度計 VAISALA(ヴァイサラ)湿度温度計VAISALA(ヴァイサラ)
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷
アズワン品番2-9392-14
環境測定(自然環境/安全環境)