Indigoシリーズプローブと接続して使用できるハンディ指示計となります。(単体ではご使用頂けません。)
プローブを2本同時接続可能
視認性の高いカラー液晶ディスプレイ
約550万データのロギング機能
充電式バッテリ内蔵(市販のUSB-C充電器で充電【45W以上推奨】
ヴァイサラIndigo互換プローブ及び変換器の柔軟な操作
10か国語で表示できる直感的なユーザーインターフェース
充電式バッテリ
耐久性に優れた設計と現代的な外観
記録されたデータはヴァイサラInsightソフトウェアでPCに転送可能
仕様●【動作環境】●動作温度範囲:-20~+50℃●保管温度範囲:-20~+60℃●動作および保管湿度範囲:20~85%RH(Ta≦+40℃の場合)●充電温度:0~+45℃※1●湿気ある場所での使用:不可●動作環境;屋内使用●汚染度:3●最高動作高度:2000m●※1バッテリは0℃未満の温度では充電されません。●【一般仕様】●重量:385g●サイズ:全長213×幅58×厚み27mm●材質:本体・リアピース/アルミニウム、背面カバー/TPE、PC、ディスプレイ/強化ガラス
アズワン品番68-1074-17
1台
¥259,800
税込¥285,780
24日以内出荷
ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
仕様●寸法:約L450×W190×D60mm
アズワン品番65-5722-86
1個
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
Indigo指示計とIndigoシリーズプローブ接続用のケーブルです。
仕様●長さ:約1.5m
アズワン品番68-1074-22
1本
¥17,980
税込¥19,778
24日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:0~100%RH
電源単3電池×2(付属)
精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)
機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。