1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL10-TK
RoHS
ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続 仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対 付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付) 対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit) チャンネル数1ch 分解能0.06℃ 温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0 インターフェースUSB 使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと) 測定内容温度 記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ) 測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷