2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途はんだ槽の温度管理と温度測定等 使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)1.6 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)2.3 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)