環境測定(自然環境/安全環境) :「表面温度計 磁石」の検索結果
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
耐久性5万回以上
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。