78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280 測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1) 付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本 種別本体+標準センサー(SN-3000-01) 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40 表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃) 機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分) 測定周期(秒)約1 使用環境温度(℃)-10~60 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IPX6に準拠 温度計の種類防水温度計
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対TとKの両入力の為、低温~高温迄幅広い温度測定が出来、オプションセンサも豊富、温度補正機能付きにて正確な温度測定が可能
仕様入力種類:熱電対(ST、SK) 付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ 質量(g)約180(電池含む) 電源単3型乾電池 : 2本 測定範囲(℃)ST : -99.9 ~ +350、SK : -199.9 ~ +1250 測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-199.9℃ ~ -50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0℃ ~ +199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200℃ ~ +1250℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず) 接続方法専用防水コネクタ 表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -199.9℃ ~ +199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上 入力点数1点 その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別、温度補正機能 使用環境周囲温度 : 0 ~ 50℃、周囲湿度 : 80%RH以下(但し結露なきこと) 電池寿命(連続時間)500(25℃連続使用時、アルカリ2本) サンプリング周期1回/0.5秒 防水保護等級JIS C 0920 保護等級 5(防噴流形)
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
アズワン品番1-7340-01
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
測定範囲(℃)-50.0~70.0 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5 松吉医科器械コード10-2340-00
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
電源アモルファス太陽電池 最小表示0.1 測定範囲(℃)-59.9~+99.9 測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5 温度測定範囲(℃)-59.9~99.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5 リード線(m)1 特性防水 TKG品番9-0622-0201 TKG品番(2017)6-0554-0101
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃ 精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃ 付属品電池、ネックストラップ 材質ABS抗菌樹脂 質量(g)150 電源単3乾電池×2本(3V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154 機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付 電池寿命(時間)30000 測定周期(秒)0.5 温度表示方式デジタル 防水性IPX5(センサ接続時)
1組
18,980 税込20,878
当日出荷

高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
付属品電池、ネックストラップ 材質ABS抗菌樹脂 質量(g)約150 電源単3乾電池×2本(3V) 精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154 温度測定範囲(℃)-100~+400 温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃ 機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付 電池寿命(時間)30000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154 測定周期(秒)0.5 温度表示方式デジタル 防水性IPX5(センサ接続時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見 質量(g)約70 電源ソーラー 測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位) コード長さ(m)3 精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃ センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造 温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5 精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41 測定周期(秒)約10 使用環境温度(℃)-10~60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見 質量(g)約50 測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位) コード長さ(m)1 センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5 精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0 測定周期(秒)約10 使用環境温度(℃)-10~60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見 質量(g)約90 電源ソーラー 測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位) コード長さ(m)5 精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃ センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造 温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5 精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41 測定周期(秒)約10 使用環境温度(℃)-10~60
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ビスで壁に取り付け可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)43×20×90 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~+350 センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm 精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1 機能オートパワーオフ機能付 サンプリング1回/0.7秒 アズワン品番1-5005-01 防水保護等級IP65
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み 電源リチウム電池(CR123A) 測定範囲(℃)-40~40 精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外) 感温部(mm)Φ6×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 表示分解能1℃ 温度測定範囲(℃)-40~+40 精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 測定周期(秒)約10 使用環境温度(℃)-10~50 素子【測温素子】サーミスタ 使用場所冷凍・ショーケース 特性防水 防水性IP64に準拠
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に 寸法(mm)235×165×25 質量(g)約420 電源単三乾電池×2本 測定範囲(℃)-9.9~50/20~95% 精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外) センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 表示分解能0.1℃/1% 温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165 測定周期(秒)約10 動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1本
899 税込989
当日出荷

表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有 適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計 材質ステンレス 質量(g)約940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
用途固めの食品の測定し向く 適合機種SN-3000-00 特性防水
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

表面接地部分が弓上で測定しやすい
用途一般表面測定に 形状接触面20Φ×115mm 温度範囲(℃)0~400
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

防水・感温部が細く応答速度が速い
用途中心温度を速く測定したい時に向く 特性防水
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品、Kセンサにて高温測定が可能0℃~300℃
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定 付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ 質量(g)約180(電池含む) 電源単3型乾電池 : 2本 精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず) 接続方法専用防水コネクタ 表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる) 入力点数1点 機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示 使用周囲温度(℃)0~ 50 周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと) 精度保証温度(℃)0.0~+300
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定 形状先トガリ型 寸法(Φ×mm)2.3×100 測定温度範囲(℃)0~300
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定 形状先トガリ型 寸法(Φ×mm)2.3×100 測定温度範囲(℃)-30~100
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能、センサ部長めにてK01センサで長さが足りない物の測定可
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定 形状先トガリ型 寸法(Φ×mm)2.3×150 測定温度範囲(℃)0~300
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可、センサ部長めにてT01Nセンサで長さが足りない物の測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定 形状先トガリ型 寸法(Φ×mm)2.3×150 測定温度範囲(℃)-30~100
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

アナログ表示で見易い
用途厨房内の温湿度測定 質量(g)約150 精度温度±2℃(-10~40℃)湿度±5%(35~85%RHat20~25℃) 温度測定範囲(℃)-30~+50 使用場所厨房
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷

SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-T01N(Tセンサ)とのセット品、STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定 付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ 質量(g)約180(電池含む) 電源単3型乾電池 : 2本 精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず) 接続方法専用防水コネクタ 表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる) 入力点数1点 機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示 使用周囲温度(℃)0~ 50 周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと) 精度保証温度(℃)-30.0~+100
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

センサコードが裏面から出ている為埋め込みにて取り付け可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に
1個
5,398 税込5,938
14日以内出荷

マグネットまたはビスで壁に取り付け可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に
1個
5,398 税込5,938
14日以内出荷

最高・最低温度メモリー付きです。 センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。 扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m 付属品金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属) 寸法(mm)104×18×42 質量(g)65 電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用 測定範囲(℃)-50~90 表示(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値 測定精度(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃ 感温部(mm)Φ4、材質/ステンレス(SUS304) センサーサーミスタ 分解能0.1℃ アズワン品番1-7340-01-20 校正証明書一般校正
1台
16,980 税込18,678
14日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現 高精度な白金温度計です。
付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11) 材質ABS樹脂(抗菌仕様) 寸法(mm)65×25×155 質量(g)160 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)-100~400(本体指示) 精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃ 入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA 分解能0.1℃ 機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力 防塵防水性能IPX5 センサーコード長(m)約1(標準) アズワン品番2-615-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50.0~90.0 アズワン品番1-7340-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
19,980 税込21,978
14日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷

ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
質量(g)約60 電源アモルファス太陽電池(付属) 測定範囲(℃)-59.9~99.9 ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5 精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上 センサーサーミスタ 分解能0.1℃ 寸法(Φ×mm)4×20(センサー) 防塵防水性能(レベル)IP65準拠 測定間隔約10秒/回 アズワン品番1-1995-01-20 ケーブル径(Φmm)2.5 校正証明書一般校正
1台
16,980 税込18,678
14日以内出荷

最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50.0~90.0 アズワン品番1-7340-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
19,980 税込21,978
14日以内出荷

クラスA防水
寸法(mm)Φ4.8×300 コード長さ(m)1.1 温度測定範囲(℃)-199.9~500 特性防水
1本
32,980 税込36,278
14日以内出荷

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース 材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280 コード長さ(m)1 精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃ 分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1 温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280 機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く) サンプリング周期約1秒 アズワン品番2-7224-01-20 防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。 測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400 アズワン品番2-615-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。 測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400 アズワン品番2-615-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷

ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-59.9~99.9 アズワン品番1-1995-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷