環境測定(自然環境/安全環境) :「時計・電池」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正用デジタル温度計。表示分解能0.01℃。ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに
仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力) アズワン品番62-9825-37-56 校正証明書一般校正(英語)
1セット
85,980 税込94,578
16日以内出荷

校正用デジタル温度計。表示分解能0.01℃。ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに
仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●表示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力) アズワン品番62-9825-37-57 校正証明書一般校正(中国語)
1セット
85,980 税込94,578
16日以内出荷

校正用デジタル温度計。表示分解能0.01℃。ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに
仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●表示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力) アズワン品番62-9825-37-20 校正証明書一般校正
1セット
83,980 税込92,378
16日以内出荷

表示分解能0.02℃の高精度校正用温度計
質量(g)約170 入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式) 電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能 精度0.1%rdg+0.2℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169 接続方法専用防水コネクタ 表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃) 入力点数1 温度測定範囲(℃)-100~+500 表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165 表示精度0.1%of rdg+0.2℃ 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可) 測定周期(秒)約0.5 電池寿命(連続時間)約300/25℃ 表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力) 付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示 防水性IPX5(防噴流形)
1個
39,980 税込43,978
97日以内出荷

表示分解能0.01℃の高精度校正用温度計
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCEP環境が必要な場所に。 材質【センサー部】ステンレス 寸法(mm)Φ3.2×150 質量(g)約170 入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式) 電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)1.1 精度本体精度0.1%rdg+0.2℃+±[0.15+(0.002×T)]℃(PT100ΩA級) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169 接続方法専用防水コネクタ 表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃) 入力点数1 温度測定範囲(℃)-100~+500 精度(℃)±0.15+(0.002×T) 表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165 表示精度0.1%of rdg+0.2℃ 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可) 測定周期(秒)約0.5 電池寿命(連続時間)約300/25℃ 表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力) 付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示 素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式) 防水性IPX5(防噴流形)
1個
69,980 税込76,978
欠品中

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。 測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400 アズワン品番2-615-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。 測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400 アズワン品番2-615-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷