環境測定(自然環境/安全環境) :「計測器」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500mmとちょうどいい長さ
用途熱風炉や電気炉の温度測定に 適合機種SN-350Ⅱ 形状先丸型4.8Φ×500mm 温度範囲(℃)-40~800
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能、センサ部長めにてK01センサで長さが足りない物の測定可
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定 形状先トガリ型 寸法(Φ×mm)2.3×150 測定温度範囲(℃)0~300
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能
用途油等の中高温測定に 適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ 形状先丸型4.8Φ×1000mm 温度範囲(℃)-40~1000
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可、センサ部長めにてT01Nセンサで長さが足りない物の測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定 形状先トガリ型 寸法(Φ×mm)2.3×150 測定温度範囲(℃)-30~100
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-K01センサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
1セット
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-T01Nセンサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
1セット
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)