環境測定(自然環境/安全環境) :「エアコン プロペラ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。
付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書
材質ABS樹脂
測定範囲風速0.4~20m/s
質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)
電源単4形乾電池×2本
測定項目風速・温度
測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7
分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C
温度測定範囲(℃)-10~50
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)
測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。