環境測定(自然環境/安全環境) :「デジタル 温度表示器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。 センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。 表示を固定するデータホールド機能付。 最大値ホールド機能付。 オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書 質量(g)約190 電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36 電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき) 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) サンプリング周期2回/秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池×1本 センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10~90 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命約1年間 湿度測定精度±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃)±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH)1
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計
エコ商品
一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24 分解能(℃)0.1 サンプリング1回/約30秒 使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル温湿度計 CTH-1100
エコ商品
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個 TGK品番219-70-27-03 トラスコ品番756-7111 型式CTH-1100 測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2) 電源9V型乾電池 1個 精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃ 温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370 分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外) 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186 設置方法ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)【付属センサー】0.1
1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場 測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2)) 質量(g)約505 電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売) 温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃) センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950 電池寿命(時間)約35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外) センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70 分解能(℃)0.1(内部・外部センサー) 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 表示更新周期1回/10秒 設置方法卓上式 電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時) 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)1
1個
2,998 税込3,298
欠品中