環境測定(自然環境/安全環境) :「ペン型温湿度計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番353-0914
質量(g)約95(電池含む)
電源(V)1.5(単4乾電池×1個)
電源単4形乾電池 2個
精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25
温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178
保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期1回/秒
設置方法ハンディタイプ
アズワン品番5-3034-21
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)0.1
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65
セット内容取扱説明書、プローブキャップ
材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)-50~300
測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示(最小)0.1℃
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3.5×120
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。