温度計・温湿度計 (6) 騒音計・地震計・振動計 (1) 照度計 (1) 気象計器 (1) アルコールチェッカー (1) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: カスタムすべて解除
デジタル温湿度計 カスタム 7日以内出荷 から 22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能 露点/湿球温度機能
用途 製品品質の維持と製造環境の最適化倉庫管理農作物の生育環境の最適化建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持 付属品 取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W 56 × H 170 × D 33 質量(g) 約120(電池含む) 電源 単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃) ・温度:0~+50・湿度:10~90%RH センサータイプ ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー 分解能(℃) ・温度:0.1・湿度:0.1%RH サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 -10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 10分(解除可) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) ・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
デジタル風速計 カスタム 4日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途 建設現場の安全確保気象観測 付属品 取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W 56 × H 180 × D 33 測定範囲 [風速]0.4 ~ 30 m/s、1.4 ~ 108 km/h [温度]0.0 ~ +50.0 ℃ 質量(g) 約130(電池含む) 電源 単4形乾電池 × 3本(別売) 測定精度 [風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃ 分解能 [風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃ サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 15分(解除可) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル照度計 カスタム 当日出荷 から 32日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル照度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上照度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途 オフィスの作業環境や節電への配慮 商業施設の照明設計や作業環境の配慮 各種作業現場の安全性や効率性の確保 付属品 取扱説明書(保証書付)、センサー保護キャップ 寸法(mm) 約 W 56 × H 175 × D 33 質量(g) 約140(電池含む) 電源 単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃) [照度]0 ~ 200 kLux [環境温度]0.0 ~ +50.0 分解能 [照度]・0.1 Lux(<1000 Lux)・1 Lux(≧1000 Lux)・0.1 kLux(≧10 kLux)[環境温度]0.1℃ サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 15分(解除可) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) [照度]±(5%rdg+10dgt)[環境温度]± 1.5
サーモキャプチャーIR カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途 建物検査施設のメンテナンス漏水診断電気設備の点検 仕様 ●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640) 付属品 取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ 寸法(mm) 三脚穴:穴径1/4インチ(約6) 質量(g) 約 285 電源 3.7Vリチウム充電池(3350mAh) 測定範囲(℃) -20 ~ +150 、+100 ~ +550 センサータイプ 96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー 分解能(℃) 0.1 メモリー 4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB) 測定波長(μm) 7.5 ~ 14 表示器 2.4型 カラーLCD、240 × 320 使用温湿度範囲 -10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと) 最短合焦距離 0.1m 放射率補正 0.01 ~ 1.00(可変) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 落下耐性、防塵、防水 フレームレート 25Hz 測定視野角(°) 50 × 50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×196×78 測定精度(℃) ±2 %rdg または ± 2 の大きい方
プローブセンサー付き防水デジタル放射温度計 カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいプローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせIP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途 学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理野菜栽培の土、水などの温度管理非接触での温度測定で設備の維持管理 付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 75 電源 単4形乾電池 × 2本 測定範囲(℃) 【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250 センサータイプ K熱電対センサー、赤外線センサー プローブ Φ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時) 分解能(℃) 0.2 放射率 0.95(固定) サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能 IP65準拠 オートパワーオフ 【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) 【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
デジタル騒音計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上裏面に三脚穴付き
用途 工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品 取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ 測定範囲 35.0~135.0dB 質量(g) 約81(電池含まず) 電源 単4形乾電池×3本(別売) 測定精度 ±2.0dB(94dB、1kHzにて) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約56×153×33(風防スポンジ含む) 分解能 0.1dB 温度測定範囲(℃) 0~40(環境) 分解能(℃) 環境温度:0.1 周波数特性 A特性 サンプリング 約3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲 31.5Hz~8kHz RoHS指令(10物質対応) 対応
アルコールチェッカー カスタム 当日出荷
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品
電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能!
50件の試験結果記憶可能
起動後約10秒で測定開始可能
規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途 簡易的な飲酒レベルのチェック用 付属品 取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋 質量(g) 約77(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L) 0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×25×115 校正 不可 寿命 センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方 ウォームアップ時間 約10秒 使用環境温度(℃) 0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと) 検知方式 電気化学式ガスセンサー 環境温度範囲(℃) 保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.92MB) 測定値の保存 直近50回分 分解能(mg/L) 0.005
携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
危険度の高い”厳重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。
用途 熱中症や乾燥の指数管理 付属品 ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個 測定範囲 乾燥指数:1.0~70.0g/m3 質量(g) 約30 電源 CR2032リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×40×12.5 温度測定範囲(℃) 0.0~+50.0 湿度測定範囲(%) 20~95RH 電池寿命 約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)
サーモキャプチャーHR カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
用途 建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検 仕様 静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル) 付属品 取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 質量(g) 約200 穴径(Φmm) 三脚穴:約6(1/4インチ)対応 電源 3.7Vリチウム充電池(1500mAh) 測定範囲(℃) -20~+150、0~+550 ねじ長さ(mm) 三脚ねじ:4.5(±0.2) センサータイプ 120×90ピクセル/赤外線温度センサー 接続方式 USB接続(画像転送/バッテリー充電) 測定精度 ±3%rdgまたは±3℃の大きい方 分解能 0.1℃ 保護等級 IP54/落下耐性:2m(工場出荷時) メモリー 3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB) 測定波長 8~14μm 表示器 3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル 連続使用可能時間 約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります) 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと) 放射率補正 0.00~1.00(可変) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 THG-10チラシ(2.23MB) 焦点距離 (最低)0.5m フレームレート 50Hz 測定視野角(°) 50×37 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約129×87×22
暑さ指数計 カスタム 4日以内出荷
屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。
WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)
※製品に三脚は付属していません。
測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
用途 工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策 付属品 取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本 測定範囲 WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH 質量(g) 約80(電池含む) 電源 単4形乾電池 2個 精度 (室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外) 測定精度 WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 分解能 WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH 温度測定範囲(℃) (室内):0~50、気温(TA):0~50 湿度測定範囲(%) 相対湿度:20.0~90.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×23×78 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 測定間隔 約15秒毎 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) アラーム:70、OFF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×78×23
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ