6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。 センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。 表示を固定するデータホールド機能付。 最大値ホールド機能付。 オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書 質量(g)約190 電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36 電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき) 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) サンプリング周期2回/秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番219-70-23-79 トラスコ品番795-4816 質量(g)約94(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 測定範囲(℃)-50~+150 プローブΦ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18 センサーサーミスタ 分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm)約100 電池寿命約1年間 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書 寸法(mm)W70×H180×D40.5 質量(g)約200(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-199.9~+1370 センサータイプKタイプ熱電対 測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃ 分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外) 電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時) 使用電池単4(1.5V)×4本 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能 付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-40~+250 測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40 センサーサーミスタ 分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外) サンプリング1回/2秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。 付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書 質量(g)150 電源単四×2 測定範囲(℃)-50~+300 プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135 分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時) 機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム 確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外) サンプリング1回/秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)