環境測定(自然環境/安全環境) :「漏水」の検索結果
関連キーワード
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能。2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠。Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途建物検査。施設のメンテナンス。漏水診断。電気設備の点検
仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)
付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6)
質量(g)約 285
電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh)
測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550
センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー
分解能(℃)0.1
メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)
測定波長(μm)7.5 ~ 14
表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320
使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)
最短合焦距離0.1m
放射率補正0.01 ~ 1.00(可変)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性落下耐性、防塵、防水
フレームレート25Hz
測定視野角(°)50 × 50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78
測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方
サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検
仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)
付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
質量(g)約200
穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応
電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)
測定範囲(℃)-20~+150、0~+550
ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)
センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー
接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)
測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方
分解能0.1℃
保護等級IP54/落下耐性:2m(工場出荷時)
メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)
測定波長8~14μm
表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル
連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)
放射率補正0.00~1.00(可変)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料THG-10チラシ(2.23MB)
焦点距離(最低)0.5m
フレームレート50Hz
測定視野角(°)50×37
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。