環境測定(自然環境/安全環境) :「UV 計」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に
トラスコ品番392-3681
分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
表示範囲-100℃~+1300℃
測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2
温度分解能(℃)0.1
確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。
付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用)
トラスコ品番115-1647
材質ABS樹脂
質量(g)235
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。
幅(mm)44
高さ(mm)155
質量(g)176
奥行(mm)100
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~580
距離対測定範囲比(D対S)13:1
最低温度(℃)0.1
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。