絞り込み
ブランド
- カノマックス(KANOMAX)
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,006)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(475)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(331)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- シンワ測定(116)
- マザーツール(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(105)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

携帯型風速計アネモマスター
カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台ほか当日出荷から10日以内出荷高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
携帯型風速計アネモマスターライト
カノマックス(KANOMAX)¥78,980~税込¥86,878~1台ほか当日出荷から10日以内出荷余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。 多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。 プローブの高い信頼性と耐久性。用途建物内の風速・換気風量計測 生産設備や生産工程の風速確認・調整 製品の開発や検査工程
アネモマスター スタンダード(成績書付)
カノマックス(KANOMAX)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ)測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
クリモマスター 本体 6501シリーズ
カノマックス(KANOMAX)¥189,800~税込¥208,780~1セット5日以内出荷から6日以内出荷カノマックスの歴史が凝縮された携帯型風速計のハイエンドモデル。様々な測定シーンを満足させる、8種類の互換プローブ。
アネモマスター プロフェッショナル(成績書付)
カノマックス(KANOMAX)¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から12日以内出荷使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
小型風量計(成績書/トレーサビリティ証明書付:2枚※宛名記載不可)
カノマックス(KANOMAX)¥299,800税込¥329,7801式30日以内出荷風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー)寸法(mm)フード口:355×355測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm本体質量(kg)1.5測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45(表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB駆動時間(時間)約8
アネモマスタープロフェッショナル 6036シリーズ
カノマックス(KANOMAX)¥199,800~税込¥219,780~1セット5日以内出荷から92日以内出荷プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上、空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
プローブ
カノマックス(KANOMAX)¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷6531-21は指向性センサで、4つのパラメーターを同時計測します。 ●6541-21は指向性センサで、風向がわかっている場所の測定に適しています。 ●6551-21は無指向性センサで、狭い場所での測定に適しています。
クリモマスター
カノマックス(KANOMAX)¥229,800税込¥252,7801セット当日出荷1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。 熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。 本体に最大20000件の測定データを保存できます。 用途 建物・工場内の空調管理・環境測定。用途建物・工場内の空調管理・環境測定。付属品プローブ(6531-21)質量(g)260電源単3乾電池×6本測定項目風速、風温、湿度、圧力本体質量(g)260測定方式熱線式測定精度±指示値の2%or0.02m/s風速測定範囲(m/s)0.01~30.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51×188分解能(m/s)0.01/0.1
デジタル粉塵計
カノマックス(KANOMAX)¥239,800税込¥263,7801個(1個)当日出荷小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。付属品フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1寸法(mm)162×60×102(突起部除く)質量(kg)1.1(電池含まず)測定範囲0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3)電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属)精度±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において)光源半導体レーザーダイオード測定原理光散乱方式測定モードマニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1~59秒または1~99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分
クリモマスター 専用プローブ
カノマックス(KANOMAX)¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷温度測定範囲(℃)-20~70測定対象清浄な空気流風速測定範囲(m/s)0.01~5.00応答性風速:約7秒湿度測定範囲(%RH)2~98
アネモマスター
カノマックス(KANOMAX)¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から51日以内出荷風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。質量(kg)1電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)【風温】0~100風速測定範囲(m/s)0.1~50.0サイズ(mm)210×120×133
クリモマスター 風速計 プローブセット
カノマックス(KANOMAX)¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷から51日以内出荷携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度)
カノマックス(KANOMAX)¥359,800税込¥395,7801式3日以内出荷オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)。データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。用途室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定付属品キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊仕様連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時)測定範囲CO2:0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH質量(g)本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250使用温度範囲(℃)本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと)測定方式CO:電気化学式、CO2:非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式外形寸法本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm測定精度CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2:指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH表示分解能CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2:1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RHデジタル出力RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定対象ガスCO/CO2/温度/湿度保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)測定範囲(ppm)0.1~500応答性CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2:約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)
アネモマスター風速計
カノマックス(KANOMAX)¥199,800税込¥219,7801セット6日以内出荷空調ダクトやダクト送風口の風向管理に。肩掛ベルト付きで両手を自由に使った測定が可能。測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。種別風速・風温・プリンター内蔵/成績書付アズワン品番61-4483-20
アネモマスタースタンダード 6035シリーズ
カノマックス(KANOMAX)¥169,800~税込¥186,780~1セット5日以内出荷プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上、空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
クリモマスター 専用プローブ
カノマックス(KANOMAX)¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷無指向性L型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。種別風量計用 風速センサー ミニチュア球状・L型アズワン品番61-4483-11
クリモマスター 専用プローブ
カノマックス(KANOMAX)¥74,980税込¥82,4781セット13日以内出荷空調機器の吹き出し口、吸い込み口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。50m/sまでの高速風速域にも対応しております。種別風量計用 風速、風温センサー 指向性アズワン品番61-4483-10
クリモマスター 本体のみ
カノマックス(KANOMAX)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷従来の熱式風速計では「実現困難」と言われている2%の高い測定精度を実現。校正は、0.05~3 m/sまでの微風速域と、3~50 m/sの高風速域に分けて検証を行うので、風洞の速度バラツキを最小限に抑え、高い測定精度と信頼性を確保します。 新たにラインアップした50 m/sの高風速プローブなど、目的に応じてユーザーでプローブ交換が可能です。校正データはプローブ内部に個別に記憶されているので、プローブを交換しても高い測定精度はそのまま維持されます。 首から下げた状態での測定値の目視が可能。 携帯型ならではのポータビリティー性能を維持しつつ、ハンズフリーを実現しました。 従来モデルに比べ、測定温度範囲を低温側へ大幅に拡張しました。 -20℃~70℃までの測定に対応しており、幅広い目的にご利用いただけます。 本体に最大20,000データを記録できます。 Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送できます。 パソコンからの直接制御も可能。測定データはCSV形式で保存できます。 プローブごとに最新のメーカー校正日が記憶されるので、校正推奨日を経過すると電源投入時にメッセージが表示されます。仕様データメモリー:最大20000データ質量(g)260(電池を含まない)電源単3形電池×6本、ACアダプター(別売)測定項目風速、風温、湿度ケーブル長(m)約2精度塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します)、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm、温度:±1℃測定精度塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します) 、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm 、温度:±1℃温度測定範囲(℃)風温:-20.0~70.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188風速測定範囲(m/s)0.01~30.0または0.01~50.0湿度測定範囲(%RH)2.0~98.0
アネモマスター風速計(成績書付)
カノマックス(KANOMAX)¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます。 プリンター内蔵で、測定現場でデータをボタン一つでスピーディーに印字できます(Model 6113のみ)。乾電池仕様ですので、持ち運びも簡単です。 プリントアウト、演算、測定データの保存などがボタン一つで簡単に行えます。デジタル・アナログハイブリット表示の大型LCDディスプレイで、より見やすく、シンプルになりました。 風速・風温の測定データを同時に保存可能です。表示はボタン一つで簡単に切り替えできます。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能。(100個の測定データを本体メモリーに記憶できます。)Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。さらに、アナログ出力(オプション)も追加できます。用途空調冷凍機器・設備の調整/点検 空調冷凍機器・設備の試験/開発 建物内の風速・換気風量計測 製品の開発や検査工程 路面清掃車の吸込み量測定測定範囲風速:0.1~50.0 m/s、風温:0~100℃質量(g)約1000電源単2形電池×6本、ACアダプター(オプション)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×133
光散乱式デジタル粉じん計
カノマックス(KANOMAX)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。トラスコ品番838-2604質量(kg)1.1 kg(電池は含まず)測定範囲0.001~10.000 mg/m3(1 CPM=0.001 mg/m3)電源単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター外形寸法162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く)測定精度±(指示値の10%+1)カウント測定モード標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行う
アネモマスター風速計
カノマックス(KANOMAX)¥209,800税込¥230,7801台当日出荷ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能! 風速・風温・圧力が一台で測定可能。用途空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。トラスコ品番353-7811寸法(mm)約210×120×133質量(g)約1500(乾電池含む・本体)電源単2乾電池×6本測定範囲(℃)0~100(風温)測定範囲(kPa)-5~5温度測定範囲(℃)0~100(風温)JIS規格T8202適合風速測定範囲(m/s)0.1~50
クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット
カノマックス(KANOMAX)¥319,800~税込¥351,780~1セット30日以内出荷から38日以内出荷クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性紙幅(mm)58相対湿度(%RH)-
クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット
カノマックス(KANOMAX)¥249,800~税込¥274,780~1セット3日以内出荷から15日以内出荷クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性
クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット
カノマックス(KANOMAX)¥329,800~税込¥362,780~1セット30日以内出荷から38日以内出荷クリモマスター風速計本体・プローブ・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2風速(m/s)0.01~5.00プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度7秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状無指向性(針状)紙幅(mm)58相対湿度(%RH)2.0~98.0
パーティクルカウンター 6粒径
カノマックス(KANOMAX)¥479,800税込¥527,7801台(1台)当日出荷見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。用途クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理。食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理。医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理。JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内質量(g)650 (電池を含まない)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D)定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)粒径(μm)測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径)データ数最大10000個、CSV形式通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 3粒径
カノマックス(KANOMAX)¥329,800税込¥362,7801台(1台)14日以内出荷見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。用途クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理。食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理。医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理。JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内質量(g)650 (電池を含まない)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D)定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)粒径(μm)測定:0.3、0.5、5.0 (3粒径)データ数最大10000個、CSV形式通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 6粒径
カノマックス(KANOMAX)¥469,800税込¥516,7801台(1台)3日以内出荷見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。用途クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理。食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理。医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理。JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内質量(g)650 (電池を含まない)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D)定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)粒径(μm)測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径)データ数最大10000個、CSV形式通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター
カノマックス(KANOMAX)¥1,998,000税込¥2,197,8001台(1台)50日以内出荷圧倒的な小型化と軽量化を実現!付属ソフトでポータブルにモニタリングが可能!。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。RS-485、Ethernet、USBを標準装備。日本語、英語に対応。ISO21501-4およびJIS B 9921に準拠。0.1μm 計測。0.1μm、0.3μmの同時計測ならびに計測結果の表示が可能です。4.3インチカラー液晶。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。モニター表示が可能。サンプリングデータを付属ソフトでPCに表示ができます。付属品本体、ACアダプター、USBケーブル、ゼロフィルター、タイゴンチューブ(1m)、インレット保護キャップ、ソフトウェアCD仕様吸引源:内蔵ポンプ、繰り返し回数:1~999回または連続計測、繰り返し時間:6秒~99分59秒(繰り返し時のスタートとスタートの間隔)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近のPSL粒子に大して)100±10%(最小可測粒径の1.5倍から2倍のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、計測値の表示時間(秒):1~10、最大可測濃度:10000000個/m3(計数損失10%以下 JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、定格流量:0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)区分場所:99ヶ所、粒径:2粒径(0.1、0.3μm)質量(g)3.4kg電源外部電源:ACアダプター入力 100~240V表示計測値:累積Σ、差分Δおよび棒グラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W150×H163×D22分解能粒径:15%以下(0.3μm付近のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)記録媒体媒体:内蔵メモリー、記録数、形式:最大10000個、CSV形式表示器4.3インチカラー液晶、タッチパネル動作温湿度範囲15~35℃、0~85%RH(結露が無いこと)通信機能本体:USB(Hostはプリンター用とUSBメモリー用、DeviceはPC用)Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud)言語表示日本語、英語偽計数1個以下/35分間計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、光散乱計測時間6秒~99分59秒(1回の計測時間)
ポータブルパーティクルカウンター
カノマックス(KANOMAX)¥1,498,000税込¥1,647,8001台(1台)50日以内出荷吸引流量28.3 L/minクラスで、抜群の持ちやすさ、手軽さ。28.3 L/minの吸引流量と、6粒径(0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0 μm)の同時計測が可能なポータブルパーティクルカウンターです。21 CFR Part11に対応しており、暗号化されたデータをPCなどに転送できます。イーサネット接続によるリモートコントロール計測や、複数の本体画面をPC上に表示させることができます。クリーンルームのレイアウト画面を本体に記憶することにより、測定地点や測定内容を登録し、その内容を使用して簡単に測定することが可能です。オプションのプローブ、差圧センサーを接続すると、粒子測定と環境測定の同時測定も可能です。用途半導体、液晶、製薬、食品製造現場におけるクリーンルームの清浄度管理、汚染源の特定。HEPAフィルターのリーク試験。ISO Class3以下の清浄度管理付属品等速吸引プローブ(SUS製)、リチウムイオン充電池、ACアダプター、ゼロ確認用フィルター、MMCカード、ソフトウェア、日本語取扱説明書仕様最大可測濃度:500000 個/cf(コインシデンスエラー10%)質量(g)5.5 kg(充電式リチウムイオン電池2個搭載時)電源(V)充電式リチウムイオン電池/ACアダプター(100~240 、50/60 Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200(W)×200(H)×205(D)定格流量(L/min)28.3 (1 CFM)インターフェースイーサネット、USB Host粒径(μm)測定:0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0セキュリティ21 CFR Part11言語表示ソフトウェア:日本語、英語
風速計(クリモマスター(R))
カノマックス(KANOMAX)¥149,800税込¥164,7801個(1個)8日以内出荷高精度の風速測定が可能なハンドヘルド風速計です。オプションのプローブにより、様々な測定用途に対応します。付属品キャリングケース プローブケーブル2m USBケーブル寸法(mm)88×51×188質量(g)約260(電池除く)出力USB(プリンタ接続時RS-232Cに自動切替)電源単3電池×6(付属)またはACアダプタ(別売)機能測定値ホールド 最大値ホールド 時定数変更(1/5/10秒) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒 測定回数:1~9999回 最大メモリ:20000データ)
クリモマスター 本体 6501シリーズ
カノマックス(KANOMAX)¥157,800税込¥173,5801台3日以内出荷付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)88×51×188質量(g)260電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方アズワン品番1-6516-11出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
アネモマスター
カノマックス(KANOMAX)¥149,800~税込¥164,780~1セット10日以内出荷から60日以内出荷伸縮延長プローブを標準装備。計測ソフト付きのオールインワンモデル質量(g)420(電池を含まない)電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)【風温】-20~70風速測定範囲(m/s)0.01~30.0サイズ(mm)88×188×51計測可能圧力範囲(kPa)-5.00~+5.00