高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
用途乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定
測定範囲風速:0.2~50.0m/s、風温:0~200℃ / 0~500℃
質量(g)本体1.8
出力アナログ0~1V、デジタルRS-232C
電源単2形電池×6本、ACアダプター
外形寸法本体220(W)×85(H)×150(D)mm
1式
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能!
風速・風温・圧力が一台で測定可能。
用途空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。
風速測定範囲(m/s)0.1~50
トラスコ品番353-7811
寸法(mm)約210×120×133
質量(g)約1500(乾電池含む・本体)
電源単2乾電池×6本
測定範囲(℃)0~100(風温)
測定範囲(kPa)-5~5
温度測定範囲(℃)0~100(風温)
JIS規格T8202適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測
質量(g)260 (電池を含まない)
電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)
ケーブル長(m)約2
データメモリ最大20000データ
サイズ(mm)88×188×51
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測
質量(g)260 (電池を含まない)
電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)
ケーブル長(m)約2
データメモリ最大20000データ
サイズ(mm)88×188×51
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1
電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)
測定範囲(℃)【風温】0~100
風速測定範囲(m/s)0.1~50.0
サイズ(mm)210×120×133
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1
電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)
測定範囲(℃)【風温】0~100
風速測定範囲(m/s)0.1~50.0
サイズ(mm)210×120×133
空調機器の吹き出し口、吸い込み口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。50m/sまでの高速風速域にも対応しております。
種別風量計用 風速、風温センサー 指向性
アズワン品番61-4483-10
1セット
¥64,980
税込¥71,478
13日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。