絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • エスコ(4)
  • testo(テストー)(28)
  • bitstrong(12)
  • イチネンTASCO(10)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(8)
  • マザーツール(7)
  • ケニス(5)
  • エー・アンド・デイ(4)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • A&D(2)
  • カスタム(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • カイセ(2)
  • Flir(フリアーシステムズ)(2)
  • BENTECH(2)
  • エムケー・サイエンティフィック(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

環境測定(自然環境/安全環境) :「USBケース」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速計(クリモマスター(R)) カノマックス(KANOMAX)風速計(クリモマスター(R))カノマックス(KANOMAX)
147,800税込162,580
1個(1個)
8日以内出荷
高精度の風速測定が可能なハンドヘルド風速計です。オプションのプローブにより、様々な測定用途に対応します。
付属品キャリングケース プローブケーブル2m USBケーブル寸法(mm)88×51×188質量(g)約260(電池除く)出力USB(プリンタ接続時RS-232Cに自動切替)電源単3電池×6(付属)またはACアダプタ(別売)機能測定値ホールド 最大値ホールド 時定数変更(1/5/10秒) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒 測定回数:1~9999回 最大メモリ:20000データ)
クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 本体 6501シリーズカノマックス(KANOMAX)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)88×51×188質量(g)260電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方アズワン品番1-6516-11出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可) カノマックス(KANOMAX)キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可)カノマックス(KANOMAX)
339,800税込373,780
1式
30日以内出荷
フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)
用途空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック仕様●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー)付属品610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個寸法(mm)フード口:610×610測定範囲風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH電源単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品)外形寸法610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時本体質量(kg)約3.5(表示機含む)測定精度風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:188×88×41表示分解能風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH通信機能デジタル:USB
アネモマスター(検査成績書付) カノマックス(KANOMAX)アネモマスター(検査成績書付)カノマックス(KANOMAX)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。 空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。 使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。 風量演算および平均・最大・最小の計測機能。 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃)風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個質量(g)260(電池含めない)外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において)動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ)応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
アネモマスター プロフェッショナル(成績書付) カノマックス(KANOMAX)アネモマスター プロフェッショナル(成績書付)カノマックス(KANOMAX)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
環境測定(自然環境/安全環境)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら