環境測定(自然環境/安全環境) :「ジクロロメタン」の検索結果
関連キーワード
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:138 ジクロロメタン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:20~500ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:15~150ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスジクロロメタン/塩化エチル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:138L ジクロロメタン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:4~150ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガスジクロロメタン
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
校正用ガス調整装置パーミエーターPD-1B、PD-1B-2に使用するチューブです。 一定温度に保持しつつ、希釈ガスを一定量送れば、連続して一定濃度の校正用ガスが得られます。 パーミエーションチューブ法は、日本では悪臭防止法施行規則ならびに厚生労働省発行の作業環境測定ガイドブックに採用され、米国ではNIST(米国国立標準技術研究所)EPA(米国環境保護庁)で標準法として使われています。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。
仕様調整範囲(ppm):0.3~15.8●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。
対象ガスジクロロメタン
校正証明書一般校正
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。