6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で酸素AIR調整。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)●寸法/重量:48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)※センサコード除く●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22573号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:0.0~25.0%(サービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示)/±0.5%(酸素濃度)/15秒以内(20℃時)/最少目盛0.1%●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:酸欠警報:18.0%以下 酸素濃度過多警報:OFF/酸欠警報:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0~25.0%(範囲内で0.5%単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/4,000時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式 検知原理ガルバニ電池式(拡散式) アズワン品番64-3949-58 校正証明書一般校正
1式
76,980 税込84,678
22日以内出荷

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
1台
106,800 税込117,480
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で酸素AIR調整。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
検知原理ガルバニ電池式(拡散式) 校正証明書一般校正
1式
52,980 税込58,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
1式
91,980 税込101,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
1式
72,980 税込80,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
1式
69,980 税込76,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)