ガス分析 (10) 酸素濃度計 (1) 環境測定その他関連用品 (2) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: ガステックすべて解除
教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器 ガステック 31日以内出荷
電源 単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素二次電池(市販) / AC アダプター(オプション) 測定時間 50秒(一定時間吸引の場合) 測定範囲(%) 【酸素】0.0~25.0【二酸化炭素】0.04~5.00 センサー 【酸素】O2-901E【二酸化炭素】CO2-302R 連続使用時間 約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)(温度20℃、連続吸引の場合) ガス採気方式 一定時間吸引・連続吸引の切り替え式 測定原理 【酸素】定電位電解式【二酸化炭素】非分散赤外線吸収式(NDIR) 指示精度 (校正時)【酸素】±1.0%O2【二酸化炭素】0.04%以上0.50%未満…±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下…±30%RD(校正温度±5℃)(指示精度 a%O2、a%CO2 の指示値・・・・真値±a、b%RD の指示値・・・・真値±(真値×b/100)) 使用環境条件 温度/5~40℃、相対湿度/30~90%RH Bluetooth 通信方式…Bluetooth(R) Ver5.2 / 通信距離(最大)…約10m アプリケーション 対応 OS… iPad OS、Windows、Android、Chrome OS
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック 16日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ省電力設計で長時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)身体に装着しやすい小型・軽量・薄型作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能ロギング機能搭載COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲 【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示) センサー 【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ) 応答時間 90%:20秒以内(20℃) ガス採気方式 拡散式 最小目盛 【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm 測定原理 【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式 指示精度 【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合) 警報方式 (一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰 警報設定値 オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM) ガステック 5日以内出荷
少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途 COガス検知器のガス校正用。 トラスコ品番 250-7806 材質 アルミ缶 幅(mm) 75 高さ(mm) 275 奥行(mm) 75 対象ガス 一酸化炭素(250ppm)
一酸化炭素センサ ガステック 6日以内出荷
方式 定電位電解式 対応機種 CM-8A/CM-9A/CM-9A-BT
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック 36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズ ガステック 31日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
二酸化炭素濃度測定器 ガステック 当日出荷
自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。
999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。
アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。
【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。
設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。
電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。
複数台同時に表示可能です。
感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。
オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。
[[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。
用途 感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。
自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可)
厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。
Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可)
各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示
経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。
(経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf 付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。 トラスコ品番 249-5686 セット内容 本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。 幅(mm) 100 高さ(mm) 100 奥行(mm) 35 湿度(%RH) 分解能:0.1 分解能(℃) 0.1 連続使用時間(時間) AC電源使用 対象ガス 二酸化炭素([[CO2]]) 測定温度範囲(℃) 0~40 測定範囲(ppm) (CO2)0~9999 検知対象ガス 二酸化炭素([[CO2]]) 湿度測定範囲(%RH) 0~100 分解能(ppm) 1
二酸化炭素濃度測定器 ガステック 8日以内出荷
二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。
アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様 【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。 質量(g) 約135 電源 専用ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×35 測定方式 非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式) 通信方式 Bluetooth Ver.4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×35 測定ガス 二酸化炭素 指示精度 ±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る) 表示内容 二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~9999 使用環境条件 温度:0~40℃ アズワン品番 64-7722-46 検知対象ガス 二酸化炭素 補正機能 有 通信距離(m) 最大:約10
マルチガスモニタ ガステック 46日以内出荷
最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm) 103×58×30 質量(g) 182 保護構造 防塵・防水構造(IP66/67) 電源 リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間) 表示方式 液晶表示器(LCD)によるデジタル表示 ガス採気方式 拡散式 警報方式 ランプ ブザー バイブレーション 使用環境条件 温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
CO・CO2測定器 ガステック 31日以内出荷
小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品 センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース 寸法(mm) 155×72×95(突起部含まず) 測定範囲 一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm 質量(g) 600(電池・センサ含む) 電源 単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション) 表示方式 液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量) ガス採気方式 吸引式 測定原理 一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式 検知方式 NDIR式 使用環境条件 -5~40℃ 30~90%RH 補正機能 有
酸素・毒性ガス検知警報器 ガステック 24日以内出荷 から 33日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm) 70×32×69 質量(g) 120(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度 ±0.7%O2以内(校正時) 連続使用時間 1000時間以上(無警報時20℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×33×69 防爆構造 本質安全防爆構造2G3合格番号T62160 表示内容 ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示 測定範囲(vol%) 0.0~25.0
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
防水温湿度計 SwitchBot 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
電子式温湿度計 CHINO(チノー) 税込 ¥ 82,478 ~ ¥ 74,980 ~
水素検知器 はくでん 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
放射温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 47,278 ¥ 42,980 バスケットへ