絞り込み
ブランド
  • Apogee社
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,006)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(475)
  • 佐藤計量器製作所(409)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(331)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(166)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(129)
  • ナリカ(118)
  • シンワ測定(116)
  • マザーツール(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(109)
  • エンペックス気象計(105)
  • A-Gas Japan(101)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光量子センサー Apogee社

    光量子センサー

    Apogee社
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    Apogee光量子SQ-100X-SSは波長範囲370~650nmに較正されています。アナログ電圧0~250mVの出力を備え自己給電タイプによる電源不要のセンサーです。センサーは頑丈且つ防汚デザインを特徴としたハウジングとなっています。屋外環境、温室、および栽培育成チャンバーのプラントキャノピーに対するPPFD(光合成フォトンフラックス密度)測定、また同じ環境での反射または透過PPFD測定が含まれます。SQ-100X-SSはコネクタ脱着式ケーブルとなりセンサーの交換が簡単に行えます。データ保存には別売りApogeeマイクロロガー及びメーカー推奨のデータロガー:SIM通信タイプのSIMカードロガー、データ記録タイプのメモリーロガーに直接接続が可能
    測定範囲0~2500 μmol m-2s-1質量(g)90(ケーブル5m含む)出力0.1mV/μmolm--2s-1電源無電源セルフパワー再現性0.5%未満アナログ出力0~250mVセンサー寸法(mm)24×33温度応答温度:- 0.04% /℃波長範囲(nm)370~650(応答波長 ≧50 % )校正係数:10μmol m-2s-1 /mV、不確かさ:±5%視野角180°動作温度(℃)-10~+70ドリフト2%未満/年非直線性1 % 未満 (up to 2500μmol m-2s-1)水深(m)30まで相対湿度(%RH)0~100応答時間(ms)1ms未満
  • 水平台 Apogee社

    水平台

    Apogee社
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    Apogee光量子センサー、日射センサー、UVセンサーなどの光センサー用、AL-100水準器付水平固定台です。
    寸法(mm)79×79×8質量(g)113
  • 日射センサー Apogee社

    日射センサー

    Apogee社
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    Apogee SP-110-SSシリコン日射センサーは自己発電式アナログセンサーです。防汚に優れたハウジングデザインのシリコンセルフォトダイオードが組み込まれており農業気象、太陽光発電システムなどの測定に最適です。
    寸法(mm)23.5×28質量(g)90出力0.2mV/Wm-2再現性1%未満温度温度応答:0.04 ±0.04%/℃校正係数:5.0Wm-2/mV、不確かさ:±5%視野角180°応答速度1ms以下動作温度(℃)-40~+70非直線性1%未満 1750W/m-2供給電源不要長期安定性2%未満/年スペクトル範囲360~1120相対湿度(%RH)100
環境測定(自然環境/安全環境)