環境測定(自然環境/安全環境) :「ガス検知器 校正証明書」の検索結果
-100℃tdの超低露点まで計測可能。。水晶露点センサ搭載で高速応答性と安定性を実現。。露点温度・圧力・ガス温度の同時計測が可能。。SDカード(4GBまで)対応でデータの記録が可能。
計測範囲温度:-30~+50、露点温度:-100~-30℃、圧力:-0.1~1.5MPa
セット内容露点計本体、圧力露点計測用ドライチャンバー※、USB充電器、USBケーブル、テフロンチューブ、専用ソフト、専用ケース、校正証明書
電源充電式バッテリー
精度±0.3℃、露点温度:±2℃td(-50℃tdの場合)、圧力:±0.005MPa
機能演算:相対湿度・混合比・絶対湿度・水分率・大気圧露点
測定ガス非腐食性ガス
校正証明書付き
1個
¥649,800
税込¥714,780
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。