環境測定(自然環境/安全環境) :「日射計」の検索結果
関連キーワード
太陽電池や太陽光発電などの評価・検査用として、0~2000W/m2の日射量が直読可能。。38000までの測定データを保存することができ、保存したデータはRS232CおよびUSB2.0を介してPCに送信。。本体はプローブ接続時も保護等級IP66。
測定範囲0~2000W/m2
質量(g)約470(電池含む)
規格本体(通信ケーブル付)
電源単3乾電池4個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×180(突起部含まず)
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
ISO9060のSecond Classに準拠。。軽量なアルミ製ボディを採用し、気密性試験は全数検査を行うため、結露や劣化が生じにくく安心してご使用いただけます。
規格ISO9060クラス:SeconCass
出力電圧(mV)
応答時間(出力95%)18秒
測定波長285~3000nm
1個
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
ISO9060のSecondary Standard(二次準器)に準拠。。サーモパイルが直接日射に暴露されない設計で紫外線や湿度の影響が極めて小さく、長期的に安定した計測値を保証。。高速応答の最新サーモパイル技術を採用。。経年変化の最小化と気密性の向上により、長期保証期間5年(乾燥剤交換不要)。
出力電圧(mV)
応答時間(出力95%)0.5秒
測定波長285~3000nm
1個
¥399,800
税込¥439,780
42日以内出荷
ISO9060のFirst Classに準拠。。軽量なアルミ製ボディを採用し、気密性試験は全数検査を行うため、結露や劣化が生じにくく安心してご使用いただけます。
規格ISO9060クラス:FirstCass
出力電圧(mV)
応答時間(出力95%)18秒
測定波長285~3000nm
1個
¥219,800
税込¥241,780
32日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。